Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm tesafilm kristall- klar 57330-00000 19mmx33m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/251/a011251k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164241600
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57330-00000
EAN/GTIN:
     4042448040039
Suchbegriffe:
Klebe-Streifen
Klebebandstreifen
Klebefilm
Klebestreifen
Das hochwertige Klebeband tesafilm® kristall-klar eignet sich mit seiner herausragenden Transparenz ideal zum unsichtbaren Zukleben, Befestigen, Reparieren, Fixieren und Verpacken.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm® kristall-klar
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
Abrollgeräusch:
gering
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
durchsichtig
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm® kristall-klar
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: PP-Klebeband, PP-Packband, Polypropylen-Packband, tesa pp-klebeband, pp-klebeband, Klebeband, Klebebänder, Klebefilme, Kleberollen, Tesafilm
Angebote (21)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,43*
€ 4,44*
2 Tage
109
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,31*
€ 4,55*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,32*
€ 4,60*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 3,35*
€ 4,61*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,67*
€ 5,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
1 Stück enthält 33 Meter (ab € 0,11122* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
3M
C6001933
ab € 1,59*
Ähnlich
tesa
57318-00002-04
ab € 2,19*
Ähnlich
tesa
57319-00001-04
ab € 3,01*
Ähnlich
tesa
57320-00000-02
ab € 5,96*
Ähnlich
tesa
57329-00000-03
ab € 1,72*
Ähnlich
tesa
57470-00001-02
ab € 3,78*
Ähnlich
tesa
57766-00000-14
ab € 2,03*
Ähnlich
tesa
57767-00001-01
ab € 3,23*
Ähnlich
tesa
57859-00000-13
ab € 2,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.