Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebefilm 57910-00000 7,5mx12mm transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/470/a011470j.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/470/a011470j.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164228900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57910-00000
EAN/GTIN:
     4042448899729
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesa® Klebefilm tesafilm® 12 mm x 7,5 m (B x L) beidseitig klebend mit Lösungsmittel Polypropylen transparent
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesafilm®
Maße:
12 mm x 7,5 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
schattenfrei kopierbar:
Nein
beschriftbar:
Nein
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
transparent
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm tesafilm®
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,03*
€ 1,42*
1
€ 6,78*
ab € 1,05*
€ 1,55*
2 Tage
22
1
€ 5,95*
ab € 1,08*
€ 1,61*
3
€ 4,00*
ab € 1,16*
€ 1,72*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,21*
€ 1,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
1 Stück enthält 7 Meter (ab € 0,17286* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
57911
ab € 0,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.