Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestücke Powerstrips small 57550-00014 14,5x33mm 14 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/089/a012089g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/089/a012089g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/472/a013472p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164211800
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57550-00014
EAN/GTIN:
     4042448103956
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftgummi-Stücke
Haftstücke
Klebepads
Klebestück
Die clevere Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel: Durch die innovative tesa® Powerstrips® Technologie können größere und kleinere Objekte einfach und schnell befestigt werden. Einfach den Powerstrip am Anfasser parallel zum Untergrund abziehen und das Produkt verliert seine Klebkraft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerstrips® Small
Maße:
14,5 x 33 mm (B x L)
Tragfähigkeit:
1
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Nein
wasserfest:
Nein
UV-beständig:
Nein
säurefrei:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
14 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebepad Powerstrips® Small
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Posterstrips, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, tesa klebepads, klebepads, Befestigungssysteme, Haftklebepunkte, Klebemittel, Klebepunkte, Klebestrips, Klebestücke
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
15
pro Stück
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,59*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,24*
€ 3,83*
1 Tag
422
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,73*
€ 3,85*
1
pro Stück
€ 4,75*
ab € 2,76*
€ 3,90*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,32*
€ 4,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,34*
€ 5,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
ab 15 Stück
€ 4,14*
€ 4,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
56341-00029-03
ab € 1,84*
Zubehör
tesa
56389-00000-11
ab € 6,23*
Zubehör
tesa
57207-00001-00
ab € 0,08134*
Zubehör
tesa
57387-00001-00
ab € 0,91*
Zubehör
tesa
57388-00001-00
ab € 0,649*
Zubehör
tesa
57911
ab € 0,97*
Zubehör
tesa
58800-00012-02
ab € 2,69*
Zubehör
tesa
58900-00013-02
ab € 3,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.