Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestücke Powerstrips Large 58000-00102 81x15mm ws 10 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/089/a012089g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/089/a012089g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/472/a013472r.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164210200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     58000-00102
EAN/GTIN:
     4042448103932
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haftmarker
Haftstreifen
Signalstreifen
Haftgummi-Stücke
Die clevere Alternative zu Bohrer, Hammer und Nagel: Durch die innovative tesa Powerstrips® Technologie können größere und kleinere Objekte einfach und schnell befestigt werden. Einfach den Powerstrip am Anfasser parallel zum Untergrund abziehen und das Produkt verliert seine Klebkraft.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Powerstrips® Large
Form:
rechteckig
Maße:
20 x 50 mm (B x L)
Tragfähigkeit:
2
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Nein
wasserfest:
Nein
UV-beständig:
Nein
säurefrei:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
10 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebepad Powerstrips® Large
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Haftstücke, Klebepads, Klebestück, Posterstrips, tesa klebepads, klebepads, klebepads 2kg, Befestigungssysteme, Haftklebepunkte, Klebemittel, Klebepunkte, Klebestrips, Klebestücke
Angebote (47)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
15
pro Paket
€ 5,87*
ab € 2,84*
€ 3,62*
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,41*
€ 3,95*
1 Tag
1113
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 2,69*
€ 3,98*
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 2,75*
€ 4,07*
Lager 1375
1
pro Packung
€ 7,95*
ab € 3,29*
€ 5,06*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,53*
€ 5,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 4,33*
€ 5,15
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 4,15*
€ 4,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,96*
€ 4,71
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,29*
€ 3,92
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,329* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
544.02
ab € 2,54*
Zubehör
tesa
58031-00020
ab € 2,84*
Zubehör
tesa
58050-00012-01
ab € 4,12*
Zubehör
Weicon
11206500
ab € 6,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.