Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scotch Klebefilm Magic 810 8-1933R8 19mmx33m 8 Rl./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/168/y000168v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164132303
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     8-1933R8
EAN/GTIN:
     4046719205936
Suchbegriffe:
Beutelschließer-Klebeband
Beutelverschlussgerät Selbstklebeba...
Klebeband für Beutelschließer
Bezeichnungsmaterial
Ob zum Reparieren von eingerissenen Dokumenten oder zum Verschließen von Briefumschlägen - das matte Klebeband lässt sich universell am Arbeitsplatz einsetzen. Sehr leicht und geräuschlos abrollbar. Von Hand einreißbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Magic™ 810
Maße:
19 mm x 33 m (B x L)
Kerndurchmesser:
25
beidseitig klebend:
Nein
wieder ablösbar:
Nein
unsichtbar:
Ja
schattenfrei kopierbar:
Ja
lichtpausfähig:
Ja
beschriftbar:
Ja
säurefrei:
Ja
reißfest:
Ja
alterungsbeständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Zelluloseacetat
Farbe:
transparent
Packungsmenge:
8 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebefilm Magic™ 810
Angebote (15)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
pro Packung
€ 5,95*
ab € 12,50*
€ 16,48*
1 Tag
unbekannt
pro Packung
€ 4,99*
ab € 12,52*
€ 16,50*
1 Tag
77
pro Packung
€ 5,49*
ab € 13,31*
€ 17,45*
9 Tage
24
pro Packung
€ 5,87*
ab € 13,94*
€ 18,37*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 13,75*
€ 18,87*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 18,87*
€ 22,46
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,69*
€ 22,24
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 17,95*
€ 21,36
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 17,62*
€ 20,97
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,94*
€ 20,16
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,52*
€ 19,66
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,75*
€ 16,36
pro Packung
1 Packung enthält 8 Rollen (ab € 1,71875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.