Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Tischabroller Easy Cut 57421-00002 33mx19mm royalblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/507/a011507g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/507/a011507g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164033859
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57421-00002
EAN/GTIN:
     4042448363107
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Packband-Tischabroller
Standfester tesa® Easy Cut® Tischabroller für Büro und Haushalt in funktionellem Design. Das Wellenmesser garantiert einen leichten und geraden Schnitt.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Cut®
Maße:
7,5 x 8 x 16 cm (B x H x T)
gefüllt:
Nein
nachfüllbar:
Ja
rutschfest:
Ja
Messer auswechselbar:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
royalblau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tischabroller Easy Cut®
max. Größe des Klebebandes:
19 mm x 33 m (B x L)
max. Kerndurchmesser des Klebebandes:
25
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Paketband-Tischabroller, Tischabroller für Packband, Klebeband Tischabroller, Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, tesafilm klebebandabroller 19mm/33m, tesa klebeabroller, klebebandabroller, Abroller, Klebebandspender, Klebebandtischabroller, Klebefilme, Klebefilmtischabroller, Kleberoller, Klebespender, Klebestreifenabroller, Schreibtischserien, Tesaabroller, Tesafilmabroller
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 5,95*
ab € 21,72*
€ 24,14*
2 Tage
41
€ 2,90*
ab € 21,73*
€ 24,16*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 21,51*
€ 24,17*
1 Tag
11
€ 5,49*
ab € 21,86*
€ 24,34*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 22,77*
€ 26,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,60*
€ 31,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,49*
€ 31,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,83*
€ 28,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57329-00000-03
ab € 1,98*
Zubehör
tesa
57312-00007-02
ab € 1,70*
Zubehör
tesa
57884-00000
ab € 1,07*
Zubehör
tesa
57885-00000
ab € 3,20*
Zubehör
tesa
57726-00000-02
ab € 13,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.