Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kreppband tesakrepp 04322-00010 30mmx50m beige


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/397/a013397s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/397/a013397s.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164027200
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04322-00010
EAN/GTIN:
     4005800002410
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Hochkrepp-Klebeband
Hochkreppband
Abdeckband
Die außerordentlich hohe Dehnungsreserve des schmiegsamen Trägers ermöglicht selbst in Kurven mit kleinen Radien, auf rauen Untergründen oder bei schwierigen Formen eine einwandfreie, fest haftende Verklebung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesakrepp® Universal-Papierabdeckband
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abdecken von lufttrocknenden Lacken, abdecken von KFZ-Unterbodenschutz-Spritzen, sichere Verklebung in Kurven mit engsten Radien
Maße:
30 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
380
Reißdehnung:
58
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
3-7
Temperaturbereich:
bis +60
ohne Lösungsmittel:
Nein
Werkstoff:
Naturkautschuk
Trägermaterial:
Papier
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband tesakrepp® Universal-Papierabdeckband
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Abklebeband, Klebeband Krepp, Krepp-Klebeband, Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, hochkrepp klebeband, hochkrepp-klebeband 30mm, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
€ 5,87*
ab € 9,01*
€ 11,00*
10 Tage
nicht lagernd
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 9,76*
€ 12,02*
1 Tag
13
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 9,91*
€ 12,50*
1 Tag
50
10
pro Rolle
€ 5,50*
ab € 10,44*
€ 12,67*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 10,41*
€ 13,65*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 13,65*
€ 16,24
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 13,38*
€ 15,92
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 12,66*
€ 15,07
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 12,22*
€ 14,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 10,41*
€ 12,39
pro Rolle
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
04322-00009
ab € 7,35*
Ähnlich
tesa
04322-00017-00
ab € 14,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.