Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Gewebeband 04651-00507 38mmx50m schwarz


Menge:  Rolle  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/935/a011935n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/935/a011935n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164012590
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04651-00507
EAN/GTIN:
     4005800224140
Suchbegriffe:
Gewebe-Band
Gewebe-Klebeband
Gewebeband
Gewebeklebeband
Das tesaband® 4651 ist ein leistungsstarkes Premium Gewebeband mit Kunststoffbeschichtung bestehend aus einem besonders hochwertigen 145 Mesh Zellwollgewebeträger und einer Naturkautschukklebemasse und ist auch für raue Untergründe geeignet.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
tesaband® 4651 Premium
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Produktverwendung:
bündeln, befestigen, bandagieren, verstärken, abbinden, fixieren, verschließen, abdichten
Maße:
38 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
310
beschriftbar:
Ja
bedruckbar:
Nein
alterungsbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UV-beständig:
Ja
reißfest:
Ja
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
schwarz
Oberflächenbeschaffenheit:
arcylatbeschichtet
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Gewebeband tesaband® 4651 Premium
Weitere Suchbegriffe: Beschreibbares Klebeband, Klebeband beschreibbar, Duck Tape, Duct Tape, Panzer-Band, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, tesa panzerband schwarz 50m, duck tape, panzer-band schwarz, Gaffaband, Gaffabänder, Gaffatapes, Gewebebänder, Gewebeklebebänder, Klebeband, Klebebänder, Kleberollen, Packband, Packbänder, Panzerbänder, Panzertapes, Reparaturband, Reparaturbänder
Angebote (42)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4
pro Stück
€ 5,46*
ab € 27,845*
€ 33,455*
1
pro Stück
€ 4,60*
ab € 26,43*
€ 33,80*
4 Tage
21
4
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 24,76*
€ 35,14*
5 Tage
21
4
pro Rolle
Frei Haus
ab € 24,73*
€ 37,38*
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 41,46*
€ 51,88*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 51,88*
€ 61,74
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 51,78*
€ 61,62
pro Rolle
ab 4 Rollen
€ 49,75*
€ 59,20
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 47,72*
€ 56,79
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,54*
€ 55,38
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 44,89*
€ 53,42
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 41,46*
€ 49,34
pro Rolle
1 Rolle enthält 50 Meter (ab € 0,8292* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
60560000000
ab € 837,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.