Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Kreppband Classic 52805-00000 30mmx50m beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/440/a013440f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/440/a013440f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-164011179
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     52805-00000
EAN/GTIN:
     4042448502445
Suchbegriffe:
Abdeckband
Abklebeband
Klebeband Krepp
Krepp-Klebeband
Das tesa® Malerband CLASSIC hilft dabei, glatte und leicht unebene Oberflächen vor Farbspritzern zu schützen sowie saubere Farbkanten zu erzeugen. Somit können Sie sich auf das Streichen von Wänden, Decken, Fenstern oder Türen konzentrieren.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CLASSIC
Einsatzbereich:
Innenbereich
Produktverwendung:
abkleben, positionieren, markieren, befestigen
Maße:
30 mm x 50 m (B x L)
Gesamtdicke:
140
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
wieder ablösbar:
Ja
max. Ablösezeitraum:
7
ohne Lösungsmittel:
Ja
Werkstoff:
Papier
Trägermaterial:
Naturkautschuk
Farbe:
beige
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreppband CLASSIC
Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa nopi abdeckband 50m x 30mm, abdeckband tesa, abdeckband, Abdeckbänder, Abklebebänder, Fixierkrepp, Fixierkreppband, Fixierkreppbänder, Grafikkrepp, Grafikkreppband, Grafikkreppbänder, Klebeband, Klebebänder, Kreppbänder, Kreppklebebänder
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
1
€ 5,95*
ab € 3,44*
€ 4,96*
1 Tag
86
1
€ 5,49*
ab € 3,45*
€ 4,99*
1
€ 4,00*
ab € 3,63*
€ 5,64*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,78*
€ 5,65*
3 Tage
86
1
€ 4,99*
ab € 4,19*
€ 6,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,0756* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
tesa
52803-00000-01
ab € 2,15*
Sonstiges
tesa
52807-00000-03
ab € 5,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.