Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Stempelkissen 6/50 20446 blau/rot 2 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/075/a011075p.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/075/a011075p.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163210799
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     20446
EAN/GTIN:
     092399339908
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
trodat® Stempelersatzkissen 6/50/2 trodat® Professional® 5430/L, 5435, 5430 41 x 24 mm (B x H) blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6/50/2
Verwendung für Produkt:
trodat® Professional® 5430/L, 5435, 5430
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
nachfüllbar:
Nein
getränkt:
Ja
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/50/2
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Ersatzkissen, Stempelaustauschkissen, trodat® ersatzstempelkissen blau/rot, colorbox, ersatz-stempelkissen posta, Ersatzkissen, Ersatzstempel, Stempel, Stempelersatzkissen, Stempelkissen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
80
2
€ 5,87*
ab € 2,185*
€ 4,10*
2 Tage
54
2
€ 5,95*
ab € 3,28*
€ 5,59*
Lager 1375
2
€ 7,95*
ab € 3,445*
€ 6,10*
2
€ 4,00*
ab € 3,575*
€ 6,215*
1
€ 3,50*
ab € 25,21*
€ 34,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 6,10*
€ 7,259
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,32*
€ 6,3308
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,93*
€ 5,8667
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,585*
€ 5,45615
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,545*
€ 5,40855
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,445*
€ 4,09955
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 12,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
56347
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.