Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-163206000 Herst.-Nr.: 54216 EAN/GTIN: 0092399142164 |
| |
|
| | |
| Stets auf dem neuesten Stand? Mit dem trodat® Classic 1014 kein Problem. Ob bei der Aktenverarbeitung oder im Büroalltag - unser Classic ist Ihr treuer Gehilfe. Mit offen zugänglichen Gummibändern. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Classic 1014 | Abmessung der Stempelfläche: | 17 x 4 mm (B x H) | Datumsformat des Aufdruckes: | Monat in Zahlen | max. Anzahl der Druckzeilen: | 1 Druckzeile | Höhe der Schrift: | 4 | Anzahl der Räder: | 4 Räder | Werkstoff: | Metall/Kunststoff | Farbe des Gehäuses: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Datumstempel Classic 1014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Datum-Stempel, Datums-Stempel, Datumsstempel, Datumstempel, Permanentstempel, Selbstfärbende Stempel, Selbstfärber, Selbstfärbestempel, Stempel selbstfärbend, Stempelautomat, Nummernbandstempel, Zahlenbandstempel, Ziffernbandstempel, Ziffernbänderstempel, trodat ziffernbandstempel 4mm, permanentstempel, selbstfärber trodat, Ausgangsstempel, Eingangsstempel, Nummernstempel, Stempel, Ziffernstempel |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 2,50* | € 4,28* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 1,91* | € 4,28* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 3,62* | € 5,94* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 3,63* | € 6,12* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,49* | ab € 3,83* | € 6,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|