Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumstempel Classic 1010 54131 26x4mm silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/726/a013726o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163205700
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     54131
EAN/GTIN:
     0092399141310
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Datumbandstempel
Datumbänderstempel
Das ganze Jahr über ein kompetenter Begleiter: Der trodat® Classic 1010 unterstützt Sie bei Ihrem Büroalltag. So bleiben Sie garantiert stets up to date. Mit offen zugänglichen Gummibändern.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Classic 1010
Abmessung der Stempelfläche:
26 x 4 mm (B x H)
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
1 Druckzeile
Höhe der Schrift:
4
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Metall/Kunststoff
Farbe des Gehäuses:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel Classic 1010
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,95*
ab € 2,54*
€ 4,29*
1 Tag
204
1
€ 5,95*
ab € 2,55*
€ 4,30*
1 Tag
74
1
€ 5,49*
ab € 2,72*
€ 4,54*
9 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 2,83*
€ 4,76*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,01*
€ 5,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.