Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Stempelkissen 83493 Typ 6/56/2 blau/rot 2 St./Pack.


Menge:  2er Pack  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/927/a006927l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/927/a006927l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163071099
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     83493
EAN/GTIN:
     9008056834939
Suchbegriffe:
Colorbox
Ersatz-Stempelkissen
Ersatzstempelkissen
Stempel-Austauschkissen
trodat® Stempelersatzkissen 6/56/2 trodat® Professional® 5460, 5460L 56 x 33 mm (B x H) blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
6/56/2
Verwendung für Produkt:
trodat® Professional® 5460, 5460L
Abmessung der Stempelfläche:
56 x 33 mm (B x H)
Ausführung des Stempelfarbenzusatzes:
ohne Öl
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Packungsmenge:
2 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Stempelersatzkissen 6/56/2
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro 2er Pack
€ 6,78*
ab € 8,80*
€ 12,88*
10 Tage
10
1
pro 2er Pack
€ 5,87*
ab € 8,78*
€ 12,89*
1 Tag
16
1
pro 2er Pack
€ 5,95*
ab € 9,04*
€ 13,19*
1
pro 2er Pack
€ 4,00*
ab € 9,36*
€ 13,70*
Lager 1375
1
pro 2er Pack
€ 7,95*
ab € 9,07*
€ 13,71*
Menge:  2er Pack  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 2er Pack
€ 13,71*
€ 16,31
pro 2er Pack
ab 2 2er Pack
€ 13,51*
€ 16,08
pro 2er Pack
ab 5 2er Pack
€ 12,54*
€ 14,92
pro 2er Pack
ab 10 2er Pack
€ 12,28*
€ 14,61
pro 2er Pack
ab 20 2er Pack
€ 11,23*
€ 13,36
pro 2er Pack
ab 3000 2er Pack
€ 9,07*
€ 10,79
pro 2er Pack
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.