Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

trodat Datumsstempel 77960 41x24mm selbstfärbend blau/rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/463/a010463o.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/463/a010463o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-163055400
Hersteller:
     Trodat
Herst.-Nr.:
     121345
EAN/GTIN:
     9008056779605
Suchbegriffe:
Bandstempel
Bänderstempel
Büro-Stempel
Bürostempel
trodat® Datumstempel 5430/L 41 x 24 mm (B x H) EINGEGANGEN, BEZAHLT, GEBUCHT 3 Druckzeilen blau/rot
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
5430/L
Maße:
15,1 x 4,8 x 8,9 cm (B x H x T)
Abmessung der Stempelfläche:
41 x 24 mm (B x H)
Ausführung der Drucktexte:
EINGEGANGEN, BEZAHLT, GEBUCHT
Datumsformat des Aufdruckes:
Monat in Buchstaben
max. Anzahl der Druckzeilen:
3 Druckzeilen
Höhe der Schrift:
4
Sichtfenster vorhanden:
Ja
Stempeltext austauschbar:
Ja
Stempelkissen austauschbar:
Ja
Anzahl der Räder:
4 Räder
Werkstoff:
Stahl/Kunststoff
Schreibfarbe des Stempels:
blau/rot
Farbe des Gehäuses:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Datumstempel 5430/L
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 22,81*
€ 31,68*
€ 6,95*
ab € 22,59*
€ 31,69*
1 Tag
28
€ 5,49*
ab € 23,98*
€ 32,61*
Lager 1375
€ 7,95*
ab € 23,50*
€ 32,96*
2 Tage
43
€ 5,95*
ab € 24,56*
€ 33,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,74*
€ 38,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,07*
€ 38,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,00*
€ 32,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Trodat
20446
ab € 3,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.