Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandrohr TB0750.080.20 DIN A1 8x75cm Karton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Produktabbildung - Anwendungsabb. ohne Deko
Artikel-Nr.:
     1375-161479770
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     TB0750.080.20
EAN/GTIN:
     4033657000990
Suchbegriffe:
Falthülse
Pappversandhülse
Planversandhülse
Posterkarton
Für den Versand von Plänen, Postern, Kunstdrucken, usw. In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Maße:
8 x 75 cm (Ø x L)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A1+
Deckel vorhanden:
Ja
Gewicht:
281
Werkstoff:
Karton
Farbe:
braun
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Versandrohr
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,68*
€ 2,90*
1 Tag
150
1
€ 5,95*
ab € 1,78*
€ 2,96*
3 Tage
470
15
Frei Haus
ab € 3,40*
€ 4,91*
4 Tage
470
1
€ 6,95*
ab € 3,40*
€ 5,37*
5 Tage
461
1
€ 5,99*
ab € 3,54*
€ 5,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,34*
€ 2,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,67*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,23*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.