Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ColomPac Versandkarton CP058.88 32,2x28,8x8cm Karton grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Piktogramm
Detailbild
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-161370791
Hersteller:
     Dinkhauser
Herst.-Nr.:
     CP058.88
EAN/GTIN:
     4033657009672
Suchbegriffe:
Aktenkarton
Ordner Versandbox
Ordnerbox
Ordnerkarton
In Europa produziert.
Weitere Informationen:
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Verschlusstechnik:
mit Steckverschluss
wieder verschließbar:
Ja
Beschriftungsfeld vorhanden:
Nein
Gewicht:
165
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Werkstoff:
Wellpappe
recycelbar:
Ja
Farbe:
anthrazit
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Ordnerversandkarton
Innenmaße:
32,2 x 8 x 28,8 cm (B x H x T)
Außenmaße:
32,8 x 9,2 x 30 cm (B x H x T)
Ausführung der Wellpappe:
1-wellig
Weitere Suchbegriffe: Ordnerversandbox, Ordnerversandkarton, Wellpapp Ordner Versandbox, Wellpapp Ordnerversandbox, Wellpappe Ordner Versandbox, Wellpappe Ordnerversandbox, Briefbox, Post-Box, Postbox, Postkarton, Postpaket, Postversandkarton, ordner versandbox colompac, ordner versandbox, postbox 1-wellig, Ordnerverpackung, Ordnerversand, Ordnerversandboxen, Ordnerversandkartons, Versandboxen, Versandkartons, Versandverpackungen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,94*
€ 1,64*
1 Tag
690
1
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,67*
20
€ 5,50*
ab € 1,13*
€ 1,91*
3 Tage
716
30
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 3,10*
5 Tage
716
1
€ 5,99*
ab € 2,02*
€ 3,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Avery
3345
ab € 7,70*
Sonstiges
tesa
57177-00000-11
ab € 3,24*
Sonstiges
Dinkhauser
CP058.85
ab € 0,93*
Sonstiges
k.A.
1554041
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.