Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bindfaden 2mm bis 8kg Naturfaser 200 m/Rl.


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Produktabbildung - Stellvertreterabbildung
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     1375-161002100
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     161002100
EAN/GTIN:
     4003969945869
Suchbegriffe:
Bindfaden
Kordelschnur
Packetschnur
Packschnur
Bindfaden 200m Naturfaser
Weitere Informationen:
Länge:
200
Fadenstärke:
ms
max. Tragfähigkeit:
8
Gewicht:
355
Werkstoff:
Naturfaser
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Bindfaden
Stärke:
2
Weitere Suchbegriffe: Paketschnur, Polykordel, Verpackungsbindfaden, Verpackungskordel, bindfaden 2mm, bindfaden, bindfaden bis 8kg, Aktenfaden, Aktenfäden, Aktennestel, Bindfäden, Kordeln, Packschnüre, Paketkordeln, Verpackungsmaterialien
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
1
pro Rolle
€ 7,95*
ab € 2,74*
€ 4,25*
1 Tag
24
1
pro Rolle
€ 5,95*
ab € 2,91*
€ 4,33*
4 Tage
138
1
pro Rolle
€ 6,95*
ab € 5,26*
€ 7,57*
3 Tage
138
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 5,23*
€ 7,58*
5 Tage
132
1
pro Rolle
€ 5,99*
ab € 5,95*
€ 8,39*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 4,25*
€ 5,06
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 3,87*
€ 4,61
pro Rolle
ab 6 Rollen
€ 3,70*
€ 4,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 3,65*
€ 4,34
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 3,44*
€ 4,09
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 2,74*
€ 3,26
pro Rolle
1 Rolle enthält 200 Meter (ab € 0,0137* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Soennecken
161001900
ab € 0,58*
Ähnlich
Soennecken
161002000
ab € 1,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.