Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebepad Photo 56617-00001 12x13mm weiß 250 St./Pack


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/080/t003080y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/t003/080/t003080y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160651801
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     56617-00001
EAN/GTIN:
     4042448026354
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Foto-Ecken
Fotoecken
Photo-Ecken
Photoecken
Die tesa® Photo Klebepads zum sicheren Fixieren von Fotos unterschiedlichen Formats. Mit Abziehlasche. Im praktischen Pappspender.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Photo®
Produktverwendung:
Fotos
Maße:
12 x 13 mm (B x L)
beidseitig klebend:
Ja
wieder ablösbar:
Nein
mehrfach verwendbar:
Nein
wasserfest:
Nein
säurefrei:
Ja
ohne Lösungsmittel:
Ja
Art der Verpackung:
Pappspender
Farbe:
weiß
Packungsmenge:
250 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebepad Photo®
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 1,59*
€ 2,36*
1
€ 4,75*
ab € 1,60*
€ 2,80*
1 Tag
11
1
€ 5,95*
ab € 1,66*
€ 2,91*
1
€ 6,78*
ab € 1,67*
€ 2,93*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,85*
€ 3,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 12 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
tesa
56611-00000-00
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.