Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestift Easy Stick ecoLogo 57272-00200 12g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/124/a009124n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/124/a009124n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160507100
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57272-00200
EAN/GTIN:
     4042448073150
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der tesa® Easy Stick® ecoLogo® ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt. Geruchsneutral. Die dreieckige Form ermöglicht genaueste Verklebungen von Kanten, Linien und Punkten. Schnelle und präzise Verklebung bis in die kleinste Ecke.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Easy Stick® ecoLogo®
geeignet für:
Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff
Haftungsintensitõt:
mittel
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Steckkappenverschluss
Gewicht:
12
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Easy Stick® ecoLogo®
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestift lösungsmittelfrei, gummierstift, tesa klebepen, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
12
€ 5,87*
ab € 0,80*
€ 1,13*
1
€ 4,75*
ab € 0,78*
€ 1,19*
1 Tag
103
1
€ 5,95*
ab € 0,78*
€ 1,19*
1
€ 6,78*
ab € 0,82*
€ 1,25*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,86*
€ 1,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
1 Stück enthält 12 Gramm (ab € 0,07167* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57024-00200-00
ab € 0,61*
Zubehör
tesa
57028-00200-00
ab € 1,51*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.