Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesa Klebestift ecoLogo 57024-00200 10g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/124/a009124c.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/124/a009124c.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-160043900
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     57024-00200
EAN/GTIN:
     4042448064639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
Der tesa® Stick ecoLogo® ist der ideale und saubere Helfer für unzählige Arbeiten im Büro und Haushalt. Geruchsneutral. Steckverschlusskappe mit Rollstopp.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Stick ecoLogo®
geeignet für:
Filz, Fotos, Hartschaum, Kork, Leder, Papier, Pappe, Stoff
Haftungsintensitõt:
mittel
alterungsbeständig:
Nein
säurefrei:
Ja
auswaschbar:
Ja
nachfüllbar:
Nein
ohne Lösungsmittel:
Ja
Verschluss:
Steckkappenverschluss
Gewicht:
10
Material des Gehäuses:
Kunststoff, 100 % recycelt
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klebestift Stick ecoLogo®
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Gummierstift, Haftklebestift, Klebepen, Klebestick, Klebestift, tesa klebestifte 10g, gummierstift, tesa klebepen, Fotokleber, Haftklebestifte, Kantenkleber, Klebemittel, Kleber, Klebesticks, Klebestifte, Klebestoffe, Klebstoffe, Leimstifte
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
194
1
€ 5,49*
ab € 0,61*
€ 0,92*
17 Tage
nicht lagernd
24
€ 5,87*
ab € 0,66*
€ 0,94*
2 Tage
162
1
€ 5,95*
ab € 0,62*
€ 0,94*
1
€ 4,75*
ab € 0,64*
€ 0,97*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 0,70*
€ 1,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 24 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,87*
€ 1,04
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,82*
€ 0,98
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
1 Stück enthält 10 Gramm (ab € 0,07* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
tesa
57030-00200
ab € 1,20*
Zubehör
tesa
59090-00005-00
ab € 1,73*
Zubehör
tesa
59810-00000-01
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
53827-00000-02
ab € 3,98*
Zubehör
tesa
57272-00200
ab € 0,78*
Zubehör
tesa
59210-00005-05
ab € 1,58*
Zubehör
tesa
59200-00005-05
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.