Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 313-2 0,4mm permanent rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/102/a014102w.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/102/a014102w.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156020830
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313-2
EAN/GTIN:
     4007817308646
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Universalstift Lumocolor permanent. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 487 17.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent 313
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot
Spitze:
Rundspitze
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot
Schaftfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® permanent 313
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
rot
Made in Germany:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
266
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,79*
€ 1,40*
1 Tag
375
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,80*
€ 1,42*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,79*
€ 1,42*
10
pro Stück
€ 4,16*
ab € 1,04*
€ 1,53*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 0,92*
€ 1,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.