Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 311 WP4 0,4mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Etui  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/103/a014103q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/103/a014103q.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/122/a014122k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156004200
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     311 WP4
EAN/GTIN:
     4007817307748
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Universalstift für Overhead-Projektion und fast alle Flächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® non-permanent 311
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibfl³ssigkeit:
Tinte auf Wasserbasis
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Nein
abwischbar:
Ja
wasserfest:
Nein
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Nein
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Plastik, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot, blau, grün, schwarz
Schaftfarbe:
grau
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® non-permanent 311
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
1
pro Etui
€ 5,95*
ab € 3,24*
€ 5,39*
1
pro Etui
€ 6,78*
ab € 3,27*
€ 5,43*
10 Tage
15
1
pro Etui
€ 5,87*
ab € 3,31*
€ 5,50*
1
pro Etui
€ 4,00*
ab € 3,34*
€ 5,56*
Lager 1375
1
pro Etui
€ 7,95*
ab € 3,65*
€ 6,14*
Menge:  Etui  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Etui
€ 6,14*
€ 7,31
pro Etui
ab 5 Etuis
€ 5,40*
€ 6,43
pro Etui
ab 10 Etuis
€ 4,88*
€ 5,81
pro Etui
ab 20 Etuis
€ 4,81*
€ 5,72
pro Etui
ab 50 Etuis
€ 4,74*
€ 5,64
pro Etui
ab 7500 Etuis
€ 3,65*
€ 4,34
pro Etui
1 Etui enthält 4 Stück (ab € 0,9125* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.