Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAEDTLER Folienstift Lumocolor 313 WP4 0,4mm sortiert 4 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/102/a014102s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/102/a014102s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a014/124/a014124o.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-156002700
Hersteller:
     Staedtler
Herst.-Nr.:
     313 WP4
EAN/GTIN:
     4007817308431
Suchbegriffe:
CD-Marker
CD-Markierstift
CD/DVD-Marker
DVD-Marker
Feinschreiber Universalstift Lumocolor permanent. Einfaches Nachfüllen mit Tankstelle 487 17.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Lumocolor® permanent 313
Strichstärke:
0,4
Schreibfarbe:
rot, blau, grün, schwarz
Spitze:
Rundspitze
Schreibfl³ssigkeit:
geruchsarme Tinte
dokumentenecht:
Nein
Griffzone:
rund
lichtbeständig gegeben:
Nein
nachfüllbar:
Ja
schnelltrocknend:
Ja
abwischbar:
Nein
wischfest:
Ja
wasserfest:
Ja
kann einige Tage offen liegen bleiben ohne einzutrocknen:
Ja
Clip vorhanden:
Ja
geeignet für Schablone:
Nein
Material des Schaftes:
Kunststoff, 97 % recycelt
Material des Clips:
Kunststoff
Farbe der Kappe:
rot, blau, grün, schwarz
Schaftfarbe:
schwarz
Anzahl der Farben:
4 Farben
Packungsmenge:
4 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Folienstift Lumocolor® permanent 313
Biozid-Produkt:
Nein
Typbezeichnung der Strichstärke:
S
Ausführung der Farbe:
farbig sortiert
Made in Germany:
Ja
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
pro Stück
€ 5,95*
ab € 3,15*
€ 5,23*
2 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 2,90*
ab € 3,15*
€ 5,24*
1 Tag
34
pro Stück
€ 5,49*
ab € 3,18*
€ 5,26*
pro Paket
€ 4,30*
ab € 3,20*
€ 5,33*
Lager 1375
pro Stück
€ 7,95*
ab € 3,63*
€ 6,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.