Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Tafelwischer Z1923 6x3x15cm magnethaftend grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/138/a010138y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/138/a010138y.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154213180
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     Z1923
EAN/GTIN:
     4016946181228
Suchbegriffe:
An- und Abwesenheitstafel
Multiplaner
Plantafel
Planungstafel
Magnethaftender Löscher zum Säubern von Schreib- und Planungstafeln. Klein, handlich und im modernen Design.
Weitere Informationen:
Produktverwendung:
Schreibtafel, Magnettafel
Maße:
6 x 3 x 15 cm (B x H x L)
magnetisch vorhanden:
Ja
nachfüllbar:
Ja
Werkstoff:
Filz/Kunststoff
Farbe:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Tafelwischer
Weitere Suchbegriffe: Tafellöscher, Tafelwischer, Whiteboard-Löscher, Whiteboardlöscher, plantafel franken, an- und abwesenheitstafel, Löscher, Löschfilze, Schreibtafelwischer, Tafelreiniger, Whiteboardreiniger, Whiteboardschwamm, Whiteboardschwämme, Whiteboardzubehöre
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
1
€ 5,95*
ab € 3,74*
€ 6,06*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,87*
ab € 3,71*
€ 6,07*
1
€ 4,00*
ab € 3,84*
€ 6,35*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 3,80*
€ 6,36*
2 Tage
unbekannt
1
€ 4,99*
ab € 4,12*
€ 6,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1935
ab € 1,79*
Zubehör
Franken
Z1926
ab € 4,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.