Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Post-it Haftnotiz Meeting Notes 6445-4SS 152x101mm 4St


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/122/y000122e.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/y000/122/y000122e.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154210699
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6445-4SS
EAN/GTIN:
     051131849686
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
Dank der Super Sticky Formel haften die Post-it® Super Sticky Meeting Notes sicher, auf praktisch allen Oberflächen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Super Sticky Meeting Notes
Maße:
152 x 101 mm (B x H)
Ausführung des Papiertyps:
elementar chlorfrei gebleicht
Ausführung der Lineatur:
blanko
rückstandsfrei entfernbar:
Ja
mehrfach verwendbar:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Primärfaserpapier
Farbe:
je 1 x limonengrün, ultragelb, vitalorange, powerpink
Anzahl der Blätter:
45 Bl./Block
Packungsmenge:
4 Block/Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Haftnotiz Super Sticky Meeting Notes
Weitere Suchbegriffe: Haftnotizwürfel, Haftzettel, Klebezettel, Haftmarker, Haftstreifen, Signalstreifen, Post-It Marker, post-it haftnotiz, post-it marker, gelber Zettel, Haft, Haftnotizblöcke, Haftnotizzettel, Klebenotizen, Merkzettel, Notizzettel
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 5,73*
€ 6,47*
pro Packung
€ 4,30*
ab € 4,14*
€ 6,69*
2 Tage
79
pro Packung
€ 5,95*
ab € 4,21*
€ 6,74*
2 Tage
124
pro Packung
€ 5,49*
ab € 4,23*
€ 6,76*
Lager 1375
pro Packung
€ 7,95*
ab € 4,59*
€ 7,48*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,48*
€ 8,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,46*
€ 7,69
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 24 Packungen
€ 6,09*
€ 7,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,77*
€ 6,87
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,59*
€ 5,46
pro Packung
1 Packung enthält 4 Block (ab € 1,1475* pro Block)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.