Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Wandprospekthalter INTEGRAL 4064X4.35 DIN A4 PS alu


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p029/750/p029750g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/p029/750/p029750g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154087400
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     4064X4.35
EAN/GTIN:
     3660141239126
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Kombinierbar zu kompletten Wandregalen. Vollansicht der Dokumente durch transparente Sichtfenster. Einfache Montage.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Integral
Maße:
23,2 x 73,5 x 9 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
Wandbefestigung möglich:
Ja
Werkstoff:
Polystyrol
Farbe:
alu
Anzahl der Fächer:
4 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospekthalter Integral
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, wand-prospekthalter a4 glasklar, prospekt-aufsteller a4 quer, prospekt aufsteller, Aufsteller, Dokumentenhalter, Infodisplays, Informationsaufsteller, Infoständer, Infotafeln, Kundenstopper, Magazinständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (13)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,50*
ab € 30,84*
€ 42,84*
1 Tag
9
pro Satz
€ 5,95*
ab € 34,45*
€ 46,20*
pro Paket
€ 4,95*
ab € 34,39*
€ 46,22*
Lager 1375
pro Satz
€ 5,95*
ab € 36,94*
€ 50,95*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 39,48*
€ 52,41*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 50,95*
€ 60,63
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 50,35*
€ 59,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,43*
€ 58,82
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 42,94*
€ 51,10
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 41,24*
€ 49,08
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 36,94*
€ 43,96
pro Satz
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Durable
858619
ab € 22,43*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6103108
ab € 17,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.