Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Moderationskarte UMZ 1020 99 sortiert 500 St./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/080/a006080k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/080/a006080k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-154029799
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     UMZ 1020 99
EAN/GTIN:
     4016946055826
Suchbegriffe:
Haftnotiz
Haftnotizblock
Haftnotizen
Haftnotizpapier
FRANKEN Moderationskarte 20,5 x 9,5 cm (B x H) 130g/m² Altpapier, 100 % recycelt farbig sortiert 500 St./Pack.
Weitere Informationen:
Sonderform:
Rechteck
Maße:
20,5 x 9,5 cm (B x H)
Grammatur:
130
selbstklebend:
Nein
Zertifikat/Zulassung:
Blauer Engel
Werkstoff:
Altpapier, 100 % recycelt
Farbe:
farbig sortiert
Packungsmenge:
500 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Moderationskarte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
330
1
€ 5,95*
ab € 6,89*
€ 10,24*
2 Tage
352
1
€ 5,49*
ab € 6,88*
€ 10,26*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 6,95*
€ 10,69*
9 Tage
331
1
€ 5,87*
ab € 7,71*
€ 11,47*
1
€ 6,95*
ab € 7,97*
€ 12,23*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,69*
€ 12,72
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 9,69*
€ 11,53
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 9,46*
€ 11,26
pro Paket
ab 16 Pakete
€ 9,15*
€ 10,89
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 9,05*
€ 10,77
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,95*
€ 8,27
pro Paket
1 Paket enthält 500 Karten (ab € 0,0139* pro Karte)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
magnetoplan
112501510
ab € 4,02*
Ähnlich
Franken
UMZS 1020 99
ab € 10,40*
Ähnlich
Franken
UMZH 1020 99
ab € 4,18*
Ähnlich
Franken
ECO-UMTF03R
ab € 158,19*
Ähnlich
Soennecken
4877
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.