Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150403500 Herst.-Nr.: 7-4150 00 EAN/GTIN: 8713797028172 |
| | |
|
| | |
| 365-Tage-Einteilung im Halbjahresformat. 5 Jahre Garantie auf einwandfreie Beschreibbarkeit bei Verwendung des Legamaster Zubehörs. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | PREMIUM | Maße: | 120 x 90 cm (B x H) | Abmessung des Tagesfeldes: | 5 x 11 mm (B x H) | max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 33 Mitarbeiter/Projekte | Tafel magnethaftend: | Ja | Tafel beschreibbar: | Ja | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 4 Boardmarker TZ 111, 72 Etikettenträger (10 x 60 mm ), 1 Set sortierte Magnetsymbole (10 mm) | Zubehör für die Wandbefestigung: | 4x Dübel, Schrauben, Befestigungswinkel | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Farbe des Rahmens: | grau | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Jahresplaner PREMIUM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenträger, Tickethalter, Jahreskalender, Jahresplan, Jahresplaner, Plakatkalender, Tafelkalender, Wandplaner, Multiplaner Jahresplaner, Plantafel-Jahresplaner, An- und Abwesenheitstafel, Multiplaner, Plantafel, Planungstafel, Tafelzubehör-Set, Zubehörset (Magnettafel), legamaster etikettenhalter, beschriftungsfenster, multiplaner jahreplaner, Jahresplantafeln, Kalender, Multifunktionsplaner, Organisationsplaner, Planer, Plantafeln, Planungstafeln, Projektkalender, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,68* | € 320,84* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 257,80* | € 320,85* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 253,71* | € 327,25* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 252,54* | € 333,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|