Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150221480 Herst.-Nr.: 6365682 EAN/GTIN: 4002390052634 |
| |
|
| | |
| Für Moderationen, Präsentationen und Workshops. Optimale Visualisierung der Inhalte. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | MAULsolid | Gesamthöhe: | 190 | zusammenklappbar: | Nein | Pinntafel möglich: | Ja | beidseitig verwendbar: | Ja | Ausführung des Fußes: | Zweiarmfuß mit 4 Rollen | Lenkrolle feststellbar: | Ja | Gewicht: | 9,8 | Garantiedauer: | 2 Jahre | Material des Rahmens: | Aluminium | Material der Vorderseite: | Filz | Material der Rückseite: | Filz | Farbe der Vorderseite: | grau | Farbe der Rückseite: | grau | Farbe des Gestells: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Moderationstafel MAULsolid | Maße der Oberfläche: | 120 x 150 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mobiles Whiteboard, Metaplan-Wand, Metaplanwand, Moderationstafel, Moderatorentafel, Präsentationstafel, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Messewand, Moderationswand, Präsentationswand, Tellerfüße (Moderatorentafel), moderationstafel filz, filz pinnwand, filztafel pinnwand, Metaplanwände, Moderationstafeln, Moderationswände, Präsentationsboards, Präsentationstafeln, Präsentationswände, Tafeln, Whiteboards |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 150,09* | € 185,85* | | | | | 5 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 154,50* | € 192,04* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 167,53* | € 205,83* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 165,28* | € 205,83* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 2,95* | ab € 197,96* | € 249,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|