Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Pinnwand Maya BCA031226 Kork antibakteriell 90x60cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197i.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/197/a011197i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150198670
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     BCA031226
EAN/GTIN:
     5603750423263
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kork-Pinnwand
Kork-Pinwand
Korkpinnwand
Korkpinwand
Durch spezielle Oberflächenbearbeitung werden 99,99 % der Bakterien abgetötet. Ideal für den Gebrauch in öffentlichen Bereichen, wie Krankenhäusern, Praxen, Laboratorien und der Lebensmittelzubereitung. Das Additiv ist geruchlos.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Maya
Maße:
90 x 60 cm (B x H)
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kork
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
naturell
Farbe des Rahmens:
weiß, lackiert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Pinnwand Maya
Maße der Oberfläche:
86 x 56 cm (B x H)
antibakteriell:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Korktafel, Korkwand, Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, kork-pinnwand 900x600 mm, pinboard, pinntafel 90,0 x 60,0 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
90 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 31,70*
€ 44,24*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 31,93*
€ 45,81*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,66*
€ 46,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Soennecken
4884
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.