Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150197880 Herst.-Nr.: FA0542170 EAN/GTIN: 5603750355700 |
| | |
|
| | |
| Perfekte Voraussetzungen, um Ihre Kommunikation zu verbessern. Verdeckte Wandbefestigung durch Kunststoffecken. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Maya | Maße: | 120 x 90 cm (B x H) | Zubehör für die Wandbefestigung: | Eckkappen, Schrauben, Dübel | Garantiedauer: | 2 Jahre | Werkstoff: | Filz | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | grau | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Pinnwand Maya | Maße der Oberfläche: | 116 x 86 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pinboard, Pinntafel, Pinnwand, Pintafel, Pinwand, Pinwände, Textilboard, Textiltafel, Zusatz-Modul (Moderatorentafel), pinnwand 120cm x 90cm, filz pinnwand, filz-pinnwand 120x90 cm, Pinboards, Pinntafeln, Pinnwände, Pinnwandtafeln, Präsentationssysteme, Präsentationswand, Präsentationswände, Sichttafelsysteme, Stickerboards, Tafeln, Wandtafeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 47,79712* | € 63,73712* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 49,75* | € 65,68* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 51,68* | € 68,70* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 5,95* | ab € 51,23* | € 69,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|