Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150195800 Herst.-Nr.: 8302 EAN/GTIN: 4024158011486 |
| |
|
| | |
| Ideal für Empfang, Telefonzentrale und Sekretariat geeignet. Weitere Informationen: | | Maße: | 61 x 73 cm (B x H) | Abmessung des Tagesfeldes: | 20 x 20 mm (B x H) | max. Anzahl der Mitarbeiter/Projekte: | 25 Mitarbeiter/Projekte | Stundendarstellung: | 8-18 Uhr | Tafel beschreibbar: | Ja | Tafel magnethaftend: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. 30 Magnetsymbole, 24 Magnetträger/Beschriftungsetiketten, vier Whiteboardmarker rot/blau/grün/schwarz | Zubehör für die Wandbefestigung: | Schrauben, Dübel | Material des Rahmens: | Aluminium | Farbe: | weiß/schwarz | Farbe des Rahmens: | silber | Werbliche Produkttypbezeichnung: | An- und Abwesenheitstafel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 233,57* | € 292,57* | | | | | 10 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 236,25* | € 295,34* | | | | Lager 1375 | | | | | | Frei Haus | ab € 257,16* | € 329,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|