Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Whiteboard ferroscript 1241300 300x120cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570y.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a013/570/a013570z.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150187200
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1241300
EAN/GTIN:
     4013695003337
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die moderne, hochwertige Design-Schreibtafel mit extrem stabilem, anbaufähigem magnetoplan Systemrahmen. Ideal für den langfristigen Einsatz. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Hoch- und querformatig an der Wand und in der Wandschiene nutzbar. Nachhaltig durch Lebensdauer: Sie erhalten 25 Jahre Garantie auf die emaillierte, kratzfeste + säureresistente Oberfläche. Hergestellt mit holzbasierten Trägerplatten und zu 98 % recycelbar. Mit extra großer Ablageschale (Länge: 550 mm).
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design ferroscript®
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
2 x Dübel, Schrauben
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
27,8
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design ferroscript®
Maße der Oberfläche:
300 x 120 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Grundmodul (Wandtafel), Schiebetafel, Tafel-Schienenset, Tafel-Schienensystem, Tafel-Wandschienenset, Tafel-Wandschienensystem, Wandtafel, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel 300 x 120 cm emailliert, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,48*
€ 521,71*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,88*
€ 575,22*
6 Tage
16
Frei Haus
ab € 487,95*
€ 587,83*
Frei Haus
ab € 541,44*
€ 629,24*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 543,39*
€ 630,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,13*
€ 749,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,52*
€ 706,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 577,42*
€ 687,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 549,52*
€ 653,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 543,39*
€ 646,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
1111545
ab € 13,23*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,79*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,56*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,04*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
1130530
ab € 5,02*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
1246028
ab € 51,57*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,59*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
15503
ab € 1,83*
Zubehör
magnetoplan
15501
ab € 2,36*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.