Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

magnetoplan Schreibtafel SP 1240388 90x60cm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/254/a011254d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/539/a011539m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/973/a012973i.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150174901
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1240388
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Weißwandtafel
Whiteboard
Whiteboard-Tafel
whiteboard emailliert 90 x 60 cm
Modernes, hochwertiges Whiteboard. Elegante Gehrungsecken in schlichtem Design garantieren neben eleganter Optik, den verletzungsfreien Einsatz. (Entspricht den aktuellen Arbeits-Sicherheitsbestimmungen). Nachhaltigkeit durch Lebensdauer: Sie erhalten 5 Jahre Garantie auf die speziallackierte Oberfläche. Hergestellt mit holzbasierten, FSC-zertifizierten Trägerplatten. Zu 98 % recycelbar. Eine durchgehende Ablageleiste bietet viel Platz für Marker & Co.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Design SP
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Dübel, Haken, Spiegelhalterungen
Zertifikat/Zulassung:
Forest Stewardship Council® (FSC®)
Gewicht:
2,7
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
recycelbar:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium, eloxiert
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard Design SP
Maße der Oberfläche:
90 x 60 cm (B x H)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Weitere Suchbegriffe: weißwandtafeln emailliert, weißwandtafel, Board, Magnettafeln, Magnetwand, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,80*
€ 53,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,78*
€ 42,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.