Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard MAULpro 6335184 Grundmodul quer 120x90cm


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/048/a009048m.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150168500
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6335184
EAN/GTIN:
     4002390023856
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlos-Board
Endlos-Pinnboard
Endlos-Tafel
Endlos-Whiteboard
Für endlos viel Platz: Durch Erweiterungsmodule beliebig verlängerbar. Erweiterbar mit einem Projektionsrollo oder mit Clip-Blockhaltern. Einziges Endlos-Board mit Rahmen: Stabilisierend, auch von Laien in gerader Linie aufzuhängen. Geringes Gewicht, leichte Montage: Bequem nach dem Aufhängen bis zu 6 mm nachjustieren mit patentiertem MAUL-Exzenter-Element. Endlos: Je ein Anfangs- und Endmodul bilden die kleinste Tafeleinheit, ein Erweiterungsmodul erweitert die Tafel um jeweils 90 cm (Hochformat) bzw. 120 cm (Querformat). Maximale Stabilität: Robustes Rahmenprofil ist, ca. 1,3 mm stark. Extrastarke 0,45 mm Stahl-Arbeitsfläche auf formstabilem Kern in Sandwichtechnik. Leise: Tafel in Sandwich-Technik dämmt Geräusche bei der Verwendung. Inklusive zwei verschiebbarer Ablageschalen (Grundmodul). Zu 98 % recycelbar, schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland. Umweltschonende und sichere Verpackung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULpro Grundmodul quer
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Wandhalterung, 2 x Verbindungselemente, 4 x Excenter-Elemente, je 8 x Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
3 Jahre
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
grau
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULpro Grundmodul quer
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Made in Germany:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, weißwandtafel emailliert 120 x 180cm, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 4,95*
ab € 197,57*
€ 235,00*
5 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 208,10*
€ 253,28*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 223,66*
€ 266,09*
9 Tage
1
€ 5,87*
ab € 238,72*
€ 287,27*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 236,16*
€ 290,34*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 290,34*
€ 345,50
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 286,04*
€ 340,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 248,37*
€ 295,56
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 236,16*
€ 281,03
pro Satz
1 Satz enthält 2 Packungen (ab € 118,08* pro Packung)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.