Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Klapptafel MAULstandard 6458284 100x150cm grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/978/a007978s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/978/a007978s.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/335/a009335x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150166700
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6458284
EAN/GTIN:
     4002390061827
Suchbegriffe:
Glas-Board
Glas-Whiteboard
Glasboard
Flügel-Tafel
Flügel beidseitig beschreibbar. Ein Platzwunder: Große Schreibfläche auf kleinstem Raum: 3 x mehr Arbeitsfläche als benötigte Wandfläche. Designed by MAUL. Top Qualität, unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis. Stabile Scharniere. Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch. Nach unten ausziehbare Ablageschale aus Metall wird durch Kunststoffmagnetbänder gehalten. Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau. Umweltschonende und sichere Verpackung: Stabiler Versandkarton. 3-fach-Nutzbar.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
zusammenklappbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
4 x Wandhalterungen, je 8 x Dübel, Schrauben, Unterlegscheiben
Gewicht:
30
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtet
Material des Rahmens:
Aluminium/Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
alu
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULstandard
Maße der Oberfläche:
150/300 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Flügeltafel, Klapp-Tafel, Klappschiebetafel, Klapptafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, magnettafel whiteboard 150x 100 cm, magnet board, magnet-board 1,50 m x 1,00 m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
46
€ 4,95*
ab € 215,68*
€ 258,87*
6 Tage
46
€ 45,00*
ab € 229,11*
€ 273,55*
10 Tage
47
€ 5,87*
ab € 237,95*
€ 284,91*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 273,90*
€ 323,68*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 286,66*
€ 349,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,19*
€ 415,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,57*
€ 408,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,47*
€ 358,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,49*
€ 343,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 286,66*
€ 341,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.