Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetoplan Basistafel ferroscript 1242718 180x120cm dreiteilig weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/405/a007405x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a007/405/a007405x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150163201
Hersteller:
     magnetoplan
Herst.-Nr.:
     1242718
EAN/GTIN:
     4013695003610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flügel-Tafel
Flügeltafel
Klapp-Tafel
Klappschiebetafel
Ideal für Vorlesungen, Unterricht, Schulungen und Seminare. Fahrbares Gestell und Säulen aus Acht-Kant-Profil in eloxiertem Aluminium. Maximal 3 Tafeln. Nachhaltig durch 25 Jahre Oberflächengarantie bei Verwendung von Magnetoplan Zubehör.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
ferroscript mobil
Maße:
190/380 x 120 cm (B x H)
Ausführung der Öffnungsrichtung:
beidseitig
Ablageschale vorhanden:
Ja
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
55
Werkstoff:
Blech/Aluminium
Farbe:
weiß
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Klapptafel ferroscript mobil
Made in Germany:
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.190,91*
€ 1.219,88*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.271,54*
€ 1.301,51*
€ 5,50*
ab € 1.295,27*
€ 1.354,12*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 1.310,86*
€ 1.414,52*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 1.347,66*
€ 1.423,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.423,31*
€ 1.693,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.417,72*
€ 1.687,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.400,21*
€ 1.666,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.347,66*
€ 1.603,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
magnetoplan
12281
ab € 1,33*
Zubehör
magnetoplan
12300
ab € 4,79*
Zubehör
magnetoplan
12299
ab € 25,56*
Zubehör
magnetoplan
12299N
ab € 12,04*
Zubehör
magnetoplan
1111501
ab € 14,83*
Zubehör
magnetoplan
1664200
ab € 0,26*
Zubehör
magnetoplan
16712
ab € 5,13*
Zubehör
magnetoplan
12294
ab € 6,54*
Zubehör
magnetoplan
12299M
ab € 15,59*
Zubehör
magnetoplan
12293
ab € 6,49*
Zubehör
magnetoplan
12297
ab € 10,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.