| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-150162001 Herst.-Nr.: RD 6420 R EAN/GTIN: 8427951642011 |
| |
|
| | |
| Die Skin Whiteboard Standard Ausführung empfiehlt sich, wenn die Fläche primär als Magnettafel und weniger intensiv als Schreibtafel genutzt wird. Oberflächenfarbton entsprechend RAL 9010. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | Skin Standard | Tafel magnethaftend: | Ja | beidseitig beschreibbar: | Nein | Ablageschale vorhanden: | Ja | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | inkl. Boardmarker | Material der Schreibfläche: | Stahl | Oberflächenbeschaffenheit: | lackiert | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Whiteboard Skin Standard | Maße der Oberfläche: | 75 x 115 cm (B x H) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Endlosboard, Endlostafel, Endloswhiteboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel maul, magnet board, magnet-board maul, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 1375 | | | | | | € 4,95* | ab € 76,41* | € 104,10* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,04* | € 109,45* | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 86,37* | € 113,31* | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 89,73* | € 122,73* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 100,51* | € 131,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Kartonage (ab € 76,41* pro Kartonage) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|