Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DJOIS Sichttafel 154503 Hochformat rot 5 St./Pack.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/796/a012796k.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/796/a012796k.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150152130
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     154503
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klarsichttafel
Sichtrahmen
Sichttafel
tarifold klarsichttafel rot
Hängetafel. Material Rahmen: kunststoffummantelter Stahldraht. Stabil, flexibel, durchsichtig. Mit Metallaufhänger.
Weitere Informationen:
Maße:
24,2 x 32,9 cm (B x H)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4 hoch
Garantiedauer:
10 Jahre
Farbe des Rahmens:
rot
Packungsmenge:
5 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Hängesichttafel
Weitere Suchbegriffe: klarsichttafel, tarifold klarsichttafel, Hängetafeln, Kombitafeln, Sichttafeln, Sichttafelsysteme, Tafeln
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 2,518* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,61*
€ 23,34
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,27*
€ 22,93
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,11*
€ 21,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,56*
€ 19,71
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,09*
€ 19,15
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,59*
€ 14,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.