Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Franken Whiteboard ST201 120x90cm drehbar emailliert weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/144/a006144h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/144/a006144h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/372/a010372z.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/373/a010373a.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/373/a010373b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150130300
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     ST201
EAN/GTIN:
     4016946003179
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. 25 Jahre Garantie auf die emaillierte Oberfläche.
Weitere Informationen:
Maße:
120 x 188 x 60 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium
Werkstoff des Gestells:
Metall
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
lichtgrau
Farbe des Gestells:
lichtgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnethaftend 120 x 90 cm, magnet board, magnettafel 1,2m x 2,0m, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 260,36*
€ 325,79*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 270,45*
€ 325,79*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 270,97*
€ 325,81*
€ 4,95*
ab € 280,51*
€ 338,90*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 307,77*
€ 382,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,28*
€ 454,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,53*
€ 444,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,35*
€ 396,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,87*
€ 374,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,77*
€ 366,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,75*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,84*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,89*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,235*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,56*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,28*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,83*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.