Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nobo Schreibtafel Diamond 1903943 1.200x900mm Glas weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/201/a012201n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/201/a012201n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150045901
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     1903943
EAN/GTIN:
     5028252419598
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Mobile Nobo Diamond Glastafeln haben eine gehärtete Oberfläche, die extrem leicht zu reinigen und höchst widerstandsfähig gegen Flecken, Kratzer und Dellen ist. Es halten nur extra starke Magnete. 25 Jahre Garantie auf die Tafeloberfläche bei Verwendung von Zubehörprodukten der LEITZ ACCO Brands GmbH & Co KG.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Impression Pro
Maße:
136 x 180 x 61 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
Tafel beschreibbar:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Typbezeichnung der Stativform:
Zweibeinstativ
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. Nobo-Stift, extra starke Nobo-Glasmagnete
Gewicht:
42
Werkstoff:
Sicherheitsglas
Material des Rahmens:
Aluminium
Farbe:
brillantweiß
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Glasboard Impression Pro
Maße der Oberfläche:
120 x 90 x 5,1 cm (B x H x T)
Montageanleitung vorhanden:
Ja
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 529,44*
€ 595,36*
29 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 540,21*
€ 595,36*
€ 4,50*
ab € 539,97*
€ 595,38*
12 Tage
13
Frei Haus
ab € 556,13*
€ 609,96*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 612,09*
€ 680,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 680,21*
€ 809,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 650,10*
€ 773,62
pro Stück
ab 4 Stück
€ 624,66*
€ 743,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 619,56*
€ 737,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,24*
€ 729,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 612,09*
€ 728,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Nobo
1902045
ab € 95,15*
Zubehör
Nobo
1903949
ab € 296,18*
Zubehör
Nobo
1903950
ab € 21,33*
Zubehör
Nobo
1903956
ab € 21,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.