Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bi-office Kreidetafel PM1415652 120x90cm Holzrahmen kirsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/217/a011217l.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a011/217/a011217l.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150041370
Hersteller:
     Bi-silque
Herst.-Nr.:
     PM1415652
EAN/GTIN:
     5603750481560
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kreide-Tafel
Kreidetafel
Schreibtafel
Schultafel
Widerstandfähiger, ovaler Rahmen, leicht zu reinigende Oberfläche
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Nein
Zubehör für die Wandbefestigung:
Schrauben, Dübel
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Rahmens:
Holz
Farbe:
schwarz
Farbe des Rahmens:
kirsch
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kreidetafel
Maße der Oberfläche:
120 x 90 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: kreidetafel 120,0 x 90,0 cm schwarz, schreibtafel, schreibtafel b1200xh900mm, Kreidetafeln, Schreibtafeln, Tafeln
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 68,79*
€ 91,39*
3 Tage
5
€ 5,00*
ab € 69,58585*
€ 92,42585*
€ 5,50*
ab € 72,62*
€ 96,10*
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 72,11*
€ 98,16*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,63*
€ 116,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,76*
€ 110,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,15*
€ 96,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bi-silque
PM0715652
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.