Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MAUL Whiteboard MAULstandard 6460584 100x200cm emailliert drehb.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/328/a010328h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/328/a010328h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150018701
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6460584
EAN/GTIN:
     4002390067195
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
Als Infotafel, am Empfang, an der Stechuhr, in Kantinen, in Schulen oder bei Seminaren. Um 360° drehbar, stufenlose Schrägstellung, sichere Arretierung über einen Klemmhebel. Ablageschale kann auf beiden Seiten eingehängt und verschoben werden. Die Oberfläche ist besonders kratzfest, strapazierfähig und umweltfreundlich. Vorteil Emaille: Festigkeit und Elastizität von Metall verbunden mit der Härte und Widerstandsfähigkeit einer Glasoberfläche. Oberfläche leicht zu reinigen, säuren- und laugen resistent, korrosionsgeschützt. Mit 3-fach-Nutzen.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
MAULstandard
Maße:
215,5 x 194,5 x 55,8 cm (B x H x T)
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Ja
drehbar:
Ja
abwischbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Ja
Garantiedauer:
2 Jahre
Material der Schreibfläche:
Stahl
Oberflächenbeschaffenheit:
emailliert
Material des Rahmens:
Aluminium, silbereloxiert
Werkstoff des Gestells:
Stahl
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Farbe des Gestells:
grau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard MAULstandard
Maße der Oberfläche:
200 x 100 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Stativ-Drehtafel, Stativdrehtafel, Wende-Weißwandtafel, Wendetafel, Glas-Board, Glas-Whiteboard, Glasboard, Magnet-Board, Magnet-Tafel, Magnet-Wand, Magnetboard, Magnettafel, Magnetwand, Mobiles Whiteboard, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard magnettafel 2x1m, magnet board, magnet-board 200 x 100 cm, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
27
€ 4,95*
ab € 381,56*
€ 443,57*
6 Tage
27
€ 45,00*
ab € 408,55*
€ 469,93*
10 Tage
30
€ 5,87*
ab € 404,88*
€ 472,10*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 449,46*
€ 513,12*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 518,21*
€ 600,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 600,05*
€ 714,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,19*
€ 682,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 554,59*
€ 659,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 523,93*
€ 623,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 518,21*
€ 616,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.