Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Whiteboard 4817 120x80cm magnethaftend lackiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a010/368/a010368d.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-150000701
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     4817
EAN/GTIN:
     4003630007070
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
Die Rahmenbreite beträgt 12 mm.
Weitere Informationen:
Tafel magnethaftend:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
abwischbar:
Ja
höhenverstellbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Zubehör für die Wandbefestigung:
Spiegelaufhängung, Schrauben, Dübel
Gewicht:
5,84
Oberflächenbeschaffenheit:
lackiert
Material des Rahmens:
Aluminium, Kunststoff
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silbereloxiert, hellgrau
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Whiteboard
Maße der Oberfläche:
120 x 80 cm (B x H)
Weitere Suchbegriffe: Magnettafel, Magnetwand, Weißwandtafel, Whiteboard, Whiteboard-Tafel, whiteboard 120x80cm magnettafel, magnet board, magnetboard whiteboard, Board, Magnettafeln, Magnetwände, Präsentationssysteme, Schreibtafeln, Schreibwandtafeln, Tafeln, Wandschreibtafeln, Weißwandtafeln, Whiteboards, Whiteboardtafeln
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1375
€ 5,95*
ab € 43,41*
€ 60,70*
12 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 45,71*
€ 61,83*
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,20*
€ 68,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,36*
€ 63,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,41*
€ 51,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
6452284
ab € 32,91*
Ähnlich
Franken
SC8203
ab € 125,63*
Ähnlich
Franken
SC918012
ab € 47,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.