Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exacompta Karteikarte 3308B DIN A8 blanko Karton weiß 100 St./Pack.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/902/a006902n.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/902/a006902n.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-144074201
Hersteller:
     Exacompta
Herst.-Nr.:
     3308B
EAN/GTIN:
     3370440033089
Suchbegriffe:
Adresskarte
Kartei-Karten
Karteikarten
Korrespondenzkarten
Top Qualität auf konstant hohem Niveau. Hergestellt aus Papiermasse, die aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern stammt. PH-neutral gefärbt.
Weitere Informationen:
Format der Karte:
DIN A8
Ausführung der Lineatur:
blanko
Grammatur:
205
Ausführung des Papiertyps:
holzfrei
Verwendung für Druck- oder Schreibgerät:
Schreibgeräte
Art der Verpackung:
Folie
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Werkstoff:
Karton
Farbe:
weiß
Farbe der Lineatur:
schwarz
Packungsmenge:
100 St./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteikarte
Weitere Suchbegriffe: karteikarte a8 blanco weiß, adresskarte, adresskarte a8, Karteien, Mehrzweckkarten
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
280
48
€ 20,00*
ab € 1,10*
€ 1,69*
11 Tage
115
1
€ 5,87*
ab € 0,94*
€ 1,79*
1 Tag
50
1
€ 5,95*
ab € 1,09*
€ 2,03*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 1,14*
€ 2,19*
1
€ 5,50*
ab € 0,63*
€ 2,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 48 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Exacompta
13320B
ab € 0,88*
Zubehör
Exacompta
13340B
ab € 0,88*
Zubehör
Exacompta
13330B
ab € 0,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.