Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Karteikasten CROCO 998-643 DIN A8 PP blau transluzent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/693/a006693v.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a006/693/a006693v.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-141016050
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     998-643
EAN/GTIN:
     4012473998032
Suchbegriffe:
Karteibox
Karteikartenkasten
Karteikassette
Karteikasten
Beim Öffnen verschwindet der Deckel unter der Box, bei geschlossenem Zustand sind die Stützen arretiert, mit automatischer Verriegelung.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
CROCO
Maße:
9,7 x 6,7 x 19,1 cm (B x H x T)
Verwendung für Kartenformat:
DIN A8 quer
max. Anzahl der Karten:
500 Karten
Beschriftungsschild vorhanden:
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung:
inkl. 100 gelben linierten Karten, 5 variabler Stützplatten, großes Beschriftungsschild
Werkstoff:
Polypropylen
Farbe:
blau transluzent
Farbe des Deckels:
transparent
Anzahl der Stützplatten:
5 Stützplatten
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Karteikasten CROCO
Weitere Suchbegriffe: Lernkartei, Vokabelbox, Vokabelkartei, Vokabelkasten, karteiboxen blau han a8, lernkartei, lernkartei a8, Karteiablagen, Karteiboxen, Karteien, Karteikartenboxen, Karteikassetten, Karteikästen, Karteitrog, Karteitröge, Tischkarteikasten, Tischkarteikästen
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,75*
ab € 6,67*
€ 9,99*
2 Tage
12
1
€ 5,95*
ab € 6,74*
€ 10,00*
2 Tage
199
1
€ 5,49*
ab € 6,73*
€ 10,05*
1
€ 4,00*
ab € 7,07*
€ 10,51*
Lager 1375
1
€ 7,95*
ab € 7,10*
€ 10,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
9987-643
ab € 18,78*
Zubehör
HAN
9987-693
ab € 18,44*
Zubehör
HAN
9987-613
ab € 18,80*
Zubehör
HAN
9811
ab € 1,08*
Zubehör
HAN
9812
ab € 1,01*
Zubehör
HAN
988
ab € 1,66*
Zubehör
HAN
9881
ab € 2,76*
Zubehör
HAN
9028-63
ab € 0,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.