Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer 8.A4TM.35 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809g.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809g.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135004600
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     8.A4TM.35
EAN/GTIN:
     3660141882162
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen.
Weitere Informationen:
Maße:
50 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
9,7
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff des Fachbodens:
Metall
Farbe:
alu
Anzahl der Fächer:
8 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer
Maße der Ablagefläche:
44 x 30 x 4 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Prospektspender, Prospektständer, paperflow prospekthalter alu, prospekt aufsteller, prospekt-aufsteller paperflow, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 207,38*
€ 256,45*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 206,46*
€ 256,47*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 215,90*
€ 276,10*
Frei Haus
ab € 266,40*
€ 323,94*
5 Tage
7
€ 5,99*
ab € 285,04*
€ 345,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 276,10*
€ 328,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,00*
€ 320,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 229,97*
€ 273,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 220,25*
€ 262,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,90*
€ 256,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.