Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paperflow Prospektständer 16.A4TM.35 Metall


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809f.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/809/a009809f.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135004200
Hersteller:
     Paperflow
Herst.-Nr.:
     16.A4TM.35
EAN/GTIN:
     3660141882209
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 940
Prospekt-Bodenständer
Prospektbodenständer
Prospekt-Aufsteller
Diese Regale sind einfach zu montieren und werden flach verpackt geliefert. Die vier in alle Richtungen beweglichen Rollen ermöglichen ein einfaches Bewegen.
Weitere Informationen:
Maße:
94 x 167,8 x 38,5 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A4
drehbar:
Nein
zusammenklappbar:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 Rollen
Lenkrolle feststellbar:
Nein
Gewicht:
13
Werkstoff:
Aluminium
Werkstoff des Fachbodens:
Metall
Farbe:
alu
Anzahl der Fächer:
16 Fächer
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Prospektständer
Maße der Ablagefläche:
88 x 30 x 4 cm (B x H x T)
Weitere Suchbegriffe: Prospekt-Halter, Prospektaufsteller, Prospekthalter, Prospektspender, Prospektständer, Prospekt-Wandhalter, Wand-Prospekthalter, Wandprospekthalter, paperflow prospekthalter alu, prospekt bodenständer, prospekt-bodenständer paperflow, Aufsteller, Bodenaufsteller, Flyerständer, Informationsaufsteller, Informationsständer, Infoständer, Plakatständer, Präsentationsständer, Prospektverteiler, Reklameständer, Tischaufsteller, Tischprospekthalter, Tischprospektständer, Tischständer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 246,90*
€ 281,30*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 273,44*
€ 308,45*
Frei Haus
ab € 270,52*
€ 316,59*
Lager 1375
Frei Haus
ab € 291,01*
€ 338,16*
Frei Haus
ab € 342,30*
€ 382,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,16*
€ 402,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,58*
€ 398,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,34*
€ 382,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,98*
€ 359,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,01*
€ 346,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.