Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerkmann Plakatständer Boston 44689814 72x115x70cm Stahl silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/564/a009564h.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/564/a009564h.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-135001895
Herst.-Nr.:
     44689814
EAN/GTIN:
     4044917417564
Suchbegriffe:
Dreiecksäule
Kundenstopper
Plakatständer
Posterständer
Kerkmann Kundenstopper Boston 72 x 115 x 70 cm (B x H x T) DIN A1 Vierarmfuß mit 2 Rollen Stahl silber
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Boston
Einsatzbereich:
Innenbereich, Außenbereich
Maße:
72 x 115 x 70 cm (B x H x T)
Verwendung f³r Papierformat:
DIN A1
beidseitig verwendbar:
Ja
Typbezeichnung der Glasart:
Schutzfolie mit UV-Filter
Ausführung der Halterung:
Magnetstreifen
Ausführung des Fußes:
Vierarmfuß mit 2 Rollen
Gewicht:
12,5
Werkstoff:
Stahl
Material des Rahmens:
Stahl
Farbe:
silber
Farbe des Rahmens:
silber
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Kundenstopper Boston
Weitere Suchbegriffe: kundenstopper a1, dreiecksäule, kerkmann kundenstopper, Informationsständer, Infoständer, Infotafeln, Präsentationsständer, Prospektständer, Reklameständer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 128,15*
€ 165,65*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,58*
€ 179,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,41*
€ 179,59*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,23*
€ 179,59*
Lager 1375
€ 2,95*
ab € 169,44*
€ 215,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 215,97*
€ 257,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,42*
€ 253,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,15*
€ 245,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,14*
€ 223,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,44*
€ 201,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
magnetoplan
1666114
ab € 2,04*
Sonstiges
Franken
UMZS 10 99
ab € 9,47*
Sonstiges
Soennecken
3096
ab € 1,27*
Sonstiges
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
05907166
ab € 40,19*
Sonstiges
Soennecken
3124
ab € 1,36*
Sonstiges
Soennecken
1142
ab € 10,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.