Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DYMO Schriftbandkassette Rhino ID1 18489 19mmx3,5m sw auf ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/264/a009264x.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a009/264/a009264x.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-133003801
Hersteller:
     Newell Brands
Herst.-Nr.:
     18489
EAN/GTIN:
     071701184894
Suchbegriffe:
Beschriftungsband
Beschriftungsbänder
Etikettenband
Etikettenband-Kassette
DYMO® Industrie-Etiketten sind strapazierfähig - einsatzerprobt und durch Underwriters Laboratories Inc. anerkannt. Die Etiketten schmieren oder verblassen nicht; sie sind mit Industrieklebstoffen versehen und damit gegen Feuchtigkeit, UV-Strahlung und extreme Temperaturen resistent. Unabhängig davon, ob Sie gemäß OSHA-, ISO- oder ANSI-Farbstandards oder unter erschwerten Bedingungen etikettieren müssen, mit den DYMO® Industrie-Etiketten sind Sie auf der sicheren Seite. DYMO® Industrie-Etiketten wurden speziell für den Gebrauch mit Rhino™- Druckern entwickelt und um auf glatten, flachen, rauen, pulverbeschichteten, unebenen Oberflächen sowie Draht und Kabeln zu haften.
Weitere Informationen:
Verwendung für Gerätetyp:
Rhino™ 4200, -5000, -5200, -6000, ILP 219
Originalzubehör:
Ja
Typbezeichnung des Beschriftungsbandes:
IND
Maße:
19 mm x 3,5 m (B x L)
laminiert ausgeführt:
Nein
Temperaturbereich:
-18 bis +120
wieder ablösbar:
Nein
UV-beständig:
Ja
hitzebeständig:
Ja
ölbeständig:
Ja
wasserfest:
Ja
UL-Zulassung vorhanden:
Ja
Werkstoff:
Polyester, 100 % recycelt
Farbe des Schriftbandes:
weiß
Druckfarbe:
schwarz
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Schriftbandkassette
Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Beschriftungsband Dymo, DYMO D1, DYMO D1 Schriftband, DYMO ID1, DYMO IND, DYMO Schrumpfschlauch, Heißschrumpfschlauch Rhino, DYMO RH, DYMO Rhino, DYMO Rhino Pro, DYMO Rhinopro, Dymo-Industry-Rhino-XTL-Machines-Labels, Color-Farbband, Farbband Nadeldrucker, Haft-Etiketten, Haftetiketten, Kopier-Etiketten, Kopieretiketten, Laser-Etiketten, Laseretiketten, Nylonband, Thermo-Etiketten, Thermodirekt-Etiketten, Thermoetiketten, Thermotransfer-Etiketten, dymo d1 19mm/7m schwarz auf weiß, dymo d1, dymo d1 schwarz auf weiß, Adressetiketten, Aufkleber, Beschriftungsetiketten, Beschriftungsgeräte, Beschriftungszubehöre, Etiketten, Etikettenkartuschen, Etikettenkassetten, Etikettenrollen, Farbbandkassetten, Schriftbänder, Schriftbänderetiketten, Schriftbänderkassetten, Schriftbandetiketten, Schriftbandkassetten, Versandetiketten
Angebote (44)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 14,57*
€ 18,77*
10 Tage
100
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 15,24*
€ 19,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,15*
ab € 15,26*
€ 19,71*
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 16,27*
€ 20,49*
Lager 1375
1
pro Stück
€ 7,95*
ab € 18,25*
€ 23,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,94*
€ 28,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
1 Stück enthält 3 Meter (ab € 6,08334* pro Meter)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.